カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- デンソーウェーブ
- 北川鉄工所(8)
- DOBOT(7)
- ベッセル(2)
- キリウス(2)
- ワンダーキット(2)
- エレキット(2)
- マキタ(1)
- ノヴァエレクトロニクス(1)
- 近藤科学(1)
- Elephant Robotics(1)
- OnRobot(1)
「cobotta pro」の検索結果

人協働ロボット COBOTTA
デンソーウェーブ¥1,798,000~税込¥1,977,800~1式30日以内出荷どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
COBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュール
デンソーウェーブ¥219,800税込¥241,7801個30日以内出荷EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。