カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- デンソーウェーブ
- 三菱マテリアル(18)
- ELPA(6)
- 日東工業(4)
- 未来工業(3)
- ナイキ(1)
- PIAA(1)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
- Nito(1)
「evp-1」の検索結果
特価

人協働ロボット COBOTTA
デンソーウェーブ¥2,498,000~税込¥2,747,800~1式30日以内出荷どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付質量(kg)約4電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz適合規格セーフティ機能繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア