カテゴリ

  • 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
  • デンソーウェーブ
  • モノタロウ(1)
  • unitech(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • エフケイシステム(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • イメージャー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc76tr」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CCDバーコードリーダー デンソーウェーブ

    CCDバーコードリーダー

    デンソーウェーブ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    操作性を追及したタッチ読みスキャナ どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状 スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作 68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能 読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入 抗菌、耐候性素材を使用
    用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注仕様【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上光源LED(赤色)通信方式USB1.1ケーブル2mストレートケーブル有効読取幅(mm)65(最大/左右マージン含む)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタAタイプ動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
  • 一次元バーコードリーダー デンソーウェーブ

    一次元バーコードリーダー

    デンソーウェーブ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)付属品インターフェイスケーブル仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IP42保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二次元コードリーダー デンソーウェーブ

    二次元コードリーダー

    デンソーウェーブ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
  • 二次元コードリーダー デンソーウェーブ

    二次元コードリーダー

    デンソーウェーブ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360防塵防水性能IP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)動作温度範囲(℃)-5~50落下耐久(m)2/0.2×100000回
  • ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2 デンソーウェーブ

    ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2

    デンソーウェーブ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
    用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー質量(g)200(バッテリー含む)角度(°)傾角・仰角:±50保護等級IP54連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)光源CCD分解能(mm)最小:0.125インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルHID、SPP動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey商品タイプワイヤレス落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
バーコードリーダーカテゴリ