カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンソーウェーブ
- モノタロウ(1)
- unitech(12)
- エフケイシステム(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- アイメックス(1)
- Zebra Technologies(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms912 plus 2d」の検索結果

一次元バーコードリーダー
デンソーウェーブ(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上付属品インターフェイスケーブル角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IP42保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応