絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

盛光

盛光のページです。盛光は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在326件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 盛光
所在地〒111-8688 東京都台東区寿1-6-8
326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木槌 盛光木槌盛光(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード種類木ハンマー
バチ付ケガキ針 盛光バチ付ケガキ針盛光(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)180タイプバチ付仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C質量(g)30
火造り箸 平型 盛光火造り箸 平型盛光(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途火造り作業の平板・丸棒用です。
喰切 盛光喰切盛光(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ・くぎ等の頭を切ります。
材質S55C
木槌 盛光木槌盛光(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー
盛光 ナラシハンマー(横) 盛光盛光 ナラシハンマー(横)盛光(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途平面ならし、伸ばし加工用
金槌用 木柄 盛光金槌用 木柄盛光(4件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
用途金槌の柄の替えです。種類ハンマー柄材質(柄部)
拍子木 盛光拍子木盛光
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
影打金 盛光影打金盛光(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C危険物の類別非危険物
ヤットコ (平型) 盛光ヤットコ (平型)盛光(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
本職板金鋏 SLD柳刃 盛光本職板金鋏 SLD柳刃盛光(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ウラケガキ針 盛光ウラケガキ針盛光
709税込780
1個
当日出荷
全長(mm)205トラスコ品番828-0645材質S55C質量(g)30
デンガク木槌 盛光デンガク木槌盛光
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業タイプスタンダード
ツカミバシ 盛光ツカミバシ盛光(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別非危険物
ブリキヤハンマー 盛光ブリキヤハンマー盛光(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
奴床 平型 盛光奴床 平型盛光
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質S45Cタイプ平型口幅(mm)8働き寸法(mm)38
当盤 盛光当盤盛光(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別非危険物
ステン製刀刃 盛光ステン製刀刃盛光(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに材質ステンレス13C幅(mm)70厚さ(mm)2
キクシボリペンチ 盛光キクシボリペンチ盛光(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。 グリップ付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。材質(口先)S58C
平ツカミバシ 盛光平ツカミバシ盛光(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
デンガク槌 中 盛光デンガク槌 中盛光(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ワークに傷が付きにくいです。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。トラスコ品番404-9292質量(g)380種類木ハンマー寸法A(mm)82寸法B(mm)33頭部長(mm)120頭部幅(mm)82×33
板金用 シングルロックパンチ 盛光板金用 シングルロックパンチ盛光
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ペンチ式で手に持ちやすく、握ってパンチが簡単に出来ます。のみ込み5ミリと先端に当てると3ミリに位置出来ます。
トラスコ品番337-6137
刀刃 盛光刀刃盛光
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
材質S50C幅(mm)70厚さ(mm)2
ステン用 切箸エグリ刃 盛光ステン用 切箸エグリ刃盛光(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。全長(mm)200刃長(mm)32トラスコ品番404-9161材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
本職板金鋏 SLD直刃 盛光本職板金鋏 SLD直刃盛光(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
高級ツカミ箸 モリブデン 盛光高級ツカミ箸 モリブデン盛光
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質モリブデン鋼
ヤットコ (丸型) 盛光ヤットコ (丸型)盛光
3,298税込3,628
1個
当日出荷
針金、ピアノ線などの丸め加工などに。
ツカミ箸 盛光ツカミ箸盛光
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C
キクシボリペンチ 210mm 盛光キクシボリペンチ 210mm盛光
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
口先が細いので銅板の細工加工が楽にできます。グリップ付です。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。仕様グリップ柄材質口先:S58C全長(mm)215質量(g)230切断能力(mm)0.3口先長(mm)65危険物の類別非危険物
ルーフハンマー スチール柄 盛光ルーフハンマー スチール柄盛光
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)材質(柄部)スチール主な用途板金作業材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)
ルーフハンマー 盛光ルーフハンマー盛光(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/建築作業
火造り箸 丸型 盛光火造り箸 丸型盛光
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途火造り作業の平板・丸棒用です。
火造りバシ 盛光火造りバシ盛光
4,498税込4,948
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400)口幅(mm)20危険物の類別非危険物
ローラー折曲機 平板用 盛光ローラー折曲機 平板用盛光
9,998税込10,998
1個
当日出荷
平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
エボシナラシハンマー 盛光エボシナラシハンマー盛光
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
ブリキヤバール 盛光ブリキヤバール盛光
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸直刃 盛光切箸直刃盛光
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
ステンレス用切箸直刃 盛光ステンレス用切箸直刃盛光
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
盛光 切箸柳刃 盛光盛光 切箸柳刃盛光
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
・薄鉄板、曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら