カテゴリ
- 作業工具(271)
絞り込み
ブランド
- 盛光
- モノタロウ(29)
- タンガロイ(1,990)
- 住友電工ハードメタル(1,483)
- 京セラ(1,429)
- 三菱マテリアル(1,324)
- サンドビック(793)
- イスカル(698)
- ケナメタル(445)
- ビー・ブラウンエースクラップ(385)
- エスコ(353)
- RS PRO(319)
- アルスコーポレーション(238)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
- SANDVIK(209)
- 千吉(170)
- BAHCO(バーコ)(146)
- フリッツメディコ(146)
- アルス(119)
- 水野製作所(107)
- ブランドをもっと見る
「hasa」の検索結果

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ローラー折曲機 平板用
盛光¥9,998税込¥10,9981個当日出荷平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
高級ツカミ箸 モリブデン
盛光¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。材質モリブデン鋼
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9161全長(mm)200材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用刃長(mm)32切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)
盛光¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
本職板金鋏 SLD直刃
盛光(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物直刃
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物柳刃
盛光¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸左用柳刃
盛光¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷左利きの曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ステン用 切箸厚物直刃
盛光¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用 切箸厚物エグリ刃
盛光¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
本職板金鋏 SLD-α柳刃 Galva8.5
盛光¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷強化した刃物鋼SLDを採用した刃持ちの良い鉄鋼鋏です。ステン板ガルバ鋼板に対応してます。トラスコ品番123-8780材質本体:炭素鋼(S55C)、刃先:安来鋼SLD刃先柳刃
ステン用 切箸厚物柳刃
盛光¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸左用直刃
盛光¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷左利きの直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物エグリ
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8