絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本光具

日本光具のページです。日本光具は、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED投光器 日本光具

    充電式LED投光器

    日本光具
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    ・明るさ最大:3500ルーメン ・強力マグネット台座設計・USB出力ポート搭載・専用バッテリーカートリッジ設計・バッテリーインジケーター搭載
    用途・屋外作業・電源の取れない場所・工場、施設内付属品専用AC充電器質量(g)2008電源専用Li-ionバッテリーカートリッジ本体寸法(mm)218×283×195明るさ(Lm)(ハイモード)3500、(ローモード)1750点灯時間(時間)(ハイモード)4、(ローモード)8エコロジー商品省エネ
  • 充電式ミニLED投光器 日本光具

    充電式ミニLED投光器

    日本光具
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    4日以内出荷
    1充電式・コンパクト手のひらサイズ2マグネット内蔵台座で鉄製箇所へ貼り付け可能。3ワイド/スポット照射パターン切替可能。
    用途屋外・夜間・修理保全作業、アウトドア、レジャー付属品充電ケーブル(USB TypeC)質量(g)209電源リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)防塵防水性能IP65/防雨型サイズ(mm)W72XH95D39明るさ(Lm)【スポットライト】300【ワイドライト】ハイモード/1000・ミドルモード/500・ローモード/250照射距離(m)66電球の種類LED点灯時間(時間)【スポットライト】10【ワイドライト】ハイモード/3・ミドルモード/6・ローモード/12
  • 充電式LEDワークライト 日本光具

    充電式LEDワークライト

    日本光具
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    付属品専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター仕様2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様質量(g)402本体寸法(mm)51×218×39バッテリー専用Li-ionバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220電球の種類LED点灯時間(時間)ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8エコロジー商品省エネ
  • WR814専用三脚 日本光具

    WR814専用三脚

    日本光具
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    仕様WR814専用三脚 ・WR814を1~2台設置可能芯数2芯・3芯兼用