カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- KEITHLEY(ケースレー)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
- PICOTEST(ピコテスト)(8)
- CONTEC(コンテック)(7)
- RS PRO(4)
- Preen(3)
- サンワサプライ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 岩崎通信機(IWATSU)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エレコム(1)
- TDKラムダ(1)
- GW INSTEK(1)
- KEITHLEY(1)
- ITECH[測定用品](1)
- ADC(1)
- 菊水電子工業(1)
- StarTech.com(1)
- 変換名人(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「USB GPIB」の検索結果

バッテリ・シミュレータ
KEITHLEY(ケースレー)¥574,800~税込¥632,280~1台ほか9日以内出荷から21日以内出荷20V、-1Aから6A仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド精度±(0.05%+5mA)分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA定格出力0~20V、-1~6A、120WインターフェースGPIB、USB、LANバッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能)測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA)出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV)出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.1mV電流制限(A)6.1
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A
KEITHLEY(ケースレー)¥385,800~税込¥424,380~1台ほか8日以内出荷から16日以内出荷32V、6A仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A
KEITHLEY(ケースレー)¥387,800~税込¥426,580~1台ほか8日以内出荷から16日以内出荷60V、3.2A仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA