カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 電気測定その他関連用品(1)
    • 直流安定化電源(2)
絞り込み
ブランド
  • KEITHLEY(ケースレー)
  • CONTEC(コンテック)(8)
  • サンワサプライ(1)
  • RS PRO(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
  • GW INSTEK(2)
  • 講談社(1)
  • PICOTEST(ピコテスト)(8)
  • Preen(3)
  • TDKラムダ(2)
  • 菊水電子工業(2)
  • インタフェース(1)
  • Adafruit(1)
  • ITECH[測定用品](1)
  • SIGLENT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpib」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)

    プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A

    KEITHLEY(ケースレー)
    385,800税込424,380
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    32V、6A
    付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
  • プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)

    プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A

    KEITHLEY(ケースレー)
    387,800税込426,580
    1台ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    60V、3.2A
    付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
  • バッテリ・シミュレータ KEITHLEY(ケースレー)

    バッテリ・シミュレータ

    KEITHLEY(ケースレー)
    574,800税込632,280
    1台ほか
    9日以内出荷から21日以内出荷
    20V、-1Aから6A
    仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド精度±(0.05%+5mA)分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA定格出力0~20V、-1~6A、120WインターフェースGPIB、USB、LANバッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能)測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA)出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV)出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.1mV電流制限(A)6.1
gpib コネクタ特集