カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KEITHLEY(ケースレー)
- audio-technica(1)
- CORSAIR(1)
- ELPA(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Lofree(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- StarTech.com(1)
- ソニッケアー(2)
- タイムリー(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb2100」の検索結果

6.5桁USBマルチメータ
KEITHLEY(ケースレー)(1件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1台ほか8日以内出荷から16日以内出荷2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000