カテゴリ
- 安全保護具(17)
絞り込み
ブランド
- Moldex(モルデックス)
- パナソニックコネクト(101)
- エスコ(23)
- TRUSCO(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- 富士電機(14)
- 富士電線工業(13)
- オリンパス(12)
- マックステル(12)
- BALLUFF(12)
- 室本鉄工(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- TRACO POWER(11)
- ワルター(10)
- 泉精器製作所(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 東日興産(TN)(8)
- ナガイレーベン(8)
- FACOM(8)
- ブランドをもっと見る
「ep-1」の検索結果

使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷カラフルなマーブル色です。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4801色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
JAZZ BAND 6506
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場トラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂色グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードありNRR値22dB
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥89税込¥981組当日出荷耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4852色グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値28
使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4798色イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
再使用可能耳せん ブルーロケッツ
Moldex(モルデックス)¥529税込¥5821組当日出荷簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用トラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色青サイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12NRR値27ケースなし
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し
Moldex(モルデックス)¥429税込¥4721組当日出荷米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳トラスコ品番770-4747色カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしNRR値27ケースあり
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥89税込¥981組当日出荷柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4917色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値33
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し
Moldex(モルデックス)¥189税込¥2081組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4925色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値30
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥489税込¥5381組当日出荷米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳トラスコ品番770-4755色カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値27ケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)¥429税込¥4721組当日出荷とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4739色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
JETZ再使用可能耳せんコード無し
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3101色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしNRR値27
COMETS再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥379税込¥4171組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値25dB
スパークプラグ コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥79税込¥871組当日出荷柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策トラスコ品番836-5868色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15NRR値33
コード付きスパークプラグ プラグステーション
Moldex(モルデックス)¥14,980税込¥16,4781箱(150組)当日出荷どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。 個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策トラスコ品番836-5869サイズM材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)800規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330NRR値33dB
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥249税込¥2741組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4933色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値30
COMETS再使用可能耳せんコード無し
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3127色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)10タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値25