カテゴリ

  • 安全保護具(8)
  • マスク(2)
絞り込み
ブランド
  • Moldex(モルデックス)
  • モノタロウ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ノガ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「moldex meteors」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)

    耳栓 Meteors

    Moldex(モルデックス)(26件のレビュー)
    47税込52
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    グリーン規格ANSI S3.19-1974
  • 使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き

    Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)
    84税込92
    1組
    当日出荷
    耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値28
  • 耳栓 Goin' Green Moldex(モルデックス)

    耳栓 Goin' Green

    Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)
    53税込58
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。
    材質発泡ウレタングリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
  • 使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し Moldex(モルデックス)

    使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    54税込59
    1組
    当日出荷
    カラフルなマーブル色です。
    用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4801カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
  • 耳栓 Camo Plug Moldex(モルデックス)

    耳栓 Camo Plug

    Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)
    68税込75
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。
    カモNRR値33遮音値(dB)33
  • Rockets 再使用可能耳せん Moldex(モルデックス)

    Rockets 再使用可能耳せん

    Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)
    319税込351
    1組(2個)
    当日出荷
    挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
    材質エラストマパープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
  • Pura-Fit コードなし Moldex(モルデックス)

    Pura-Fit コードなし

    Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)
    58税込64
    1組(2個)
    当日出荷
    100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
    材質100%PVCフリーグリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
  • 防じんマスク Moldex(モルデックス)

    防じんマスク

    Moldex(モルデックス)(102件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
    トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
  • PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー Moldex(モルデックス)

    PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー

    Moldex(モルデックス)
    13,980税込15,378
    1台(250組)ほか
    当日出荷
    どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。
    幅(mm)150コードなし横(mm)150NRR値33ケースなし
  • 防じんマスク Moldex(モルデックス)

    防じんマスク

    Moldex(モルデックス)(55件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(15枚)
    当日出荷
    メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
    用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など種別使い捨て防じん形状カップ型折畳可区分DS2質量(g)社内基準値16以下平均値15.1入数(枚)15吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59ひもタイプお面式指定防護係数10