カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • トヨタ(14)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • ハリケーン(5)
  • スバル(5)
  • 安藤計器製工所(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • バンドー化学(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • メイキコウ(4)
  • スズキ(3)
  • Wera(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • フジ矢(2)
  • ホンダ(2)
  • 室本鉄工(2)
  • 幸和製作所(2)
  • ジョインテックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1050-150」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度ヒューズ型 (229℃過昇温防止用)

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.59mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
  • シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対) ヤガミ

    シリコンラバーヒーター 温度センサー型 (温度制御用K熱電対)

    ヤガミ
    12,980税込14,278
    1枚
    15日以内出荷
    柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.21mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。
    用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱
  • バンドヒーター 1ピース型 ヤガミ

    バンドヒーター 1ピース型

    ヤガミ
    14,980税込16,478
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。
    用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
  • 温度制御盤 ヤガミ

    温度制御盤

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
関連キーワード
電熱機器(ヒーター)カテゴリ