カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • グランド印刷(9)
  • StarTech.com(7)
  • 富士インパルス(5)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • Vesrah(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ADVANTEC(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • Chrester(コンフォー)(2)
  • Modes(2)
  • 創建(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ノーブランド(1)
  • ホンダ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atc-10」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)10定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)10定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
電熱機器(ヒーター)カテゴリ