カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- アイリスオーヤマ(12)
- YAMAZEN(山善)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三化工業(5)
- ヨシカワ(4)
- 山崎実業(3)
- エスケイジャパン(2)
- ファミリー・ライフ(2)
- BESTEK(2)
- イースタン工業(2)
- エスコ(1)
- 東芝(1)
- 八光電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- オンダ製作所(1)
- ホシザキ(1)
- ブランドをもっと見る
「ih 2口」の検索結果
特価

防水型温度調節器 TSWN型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G2) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-10~170定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-10~50ディファレンシャル【ON/OFF時】5℃制御温度(℃)32~110接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
防水型温度調節器 TSWN型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G3) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-10~330定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-10~50ディファレンシャル【ON/OFF時】12℃制御温度(℃)50~300接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
防水型温度調節器 TSWN型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G1) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-50~55定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-20~50ディファレンシャル【ON/OFF時】2℃制御温度(℃)1~43接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)