カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(199)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • リケン(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ニチバン(2)
  • ホンダ(2)
  • ユニカ(2)
  • Kawasaki(2)
  • マルケイ(国際化工)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • MINOURA(箕浦)(2)
  • Siretta(2)
  • インテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m29s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)29定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)29定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)29定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)13 (at 10℃)
  • トレースヒーター YSL型 ヤガミ

    トレースヒーター YSL型

    ヤガミ
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止幅(mm)12厚さ(mm)4.5長さ(m)29定格電圧(V)200最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)65最高使用温度(℃)40消費電力(W/m)23 (at 10℃)
関連キーワード
電熱機器(ヒーター)カテゴリ