カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(2)
- KTC(14)
- エアロフレックス(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「ms2-10 ktc」の検索結果

エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性