カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- アズワン(2)
- フロン工業(2)
- 潤工社(1)
- フロンケミカル(1)
- ニチアス(1)
- ベルポニー(1)
- イワセ(1)
- BOHLENDER(1)
- ペンニットー(1)
「pfa-18」の検索結果

サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥159,800税込¥175,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)18定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60