カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
- アズワン(7)
- ベルポニー(7)
- グンゼ(2)
- コクゴ(2)
- SMC(1)
- 潤工社(1)
- TRUSCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- KINGBRIGHT(1)
- RS PRO(1)
- GVS(1)
- 築地製作所(1)
- 山里産業(ヤマリ)(1)
- PROST's(1)
「pfa-30」の検索結果
特価

サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥269,800税込¥296,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)30定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60