カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- THK(13)
- KEMET(11)
- ノーブランド(10)
- 山金工業(9)
- コガネイ(6)
- アズワン(4)
- 真田嘉商店(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- オークラ輸送機(2)
- 不二ラテックス(2)
- 神港テクノス(2)
- BROADCOM(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- NS(日進工具)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- フクビ化学(1)
- ブランドをもっと見る
「ssr-15」の検索結果
特価

デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
温度制御盤
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)