カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- ニチフ(4)
- タツタ電線(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 大洋ツール(2)
- オーム電機(1)
- TDT(田野井)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Vesrah(1)
- 林電工(1)
- プロトティップ(1)
「tc2-16-c」の検索結果

フロストガード TC型
ヤガミ¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)16定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)