カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(32)
  • スバル(20)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • NOK(9)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • JTC(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • 大洋ツール(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 新日軽(LIXIL)(5)
  • エスコ(4)
  • ラムマウント(4)
  • シグマ光機(4)
  • 東部(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • カトウ工機(3)
  • CKD(3)
  • ホンダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc26」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥229,800税込¥252,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)10 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥329,800税込¥362,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥289,800税込¥318,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥329,800税込¥362,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)26定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
電熱機器(ヒーター)カテゴリ