カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(1)
- SMC(5)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- レニショー(2)
- KSフィルター(2)
- キングジム(1)
- 太陽工業(1)
- TDT(田野井)(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HKT(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- スリーライン(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tc9b」の検索結果
特価

フロストガード TC型
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)9定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)9定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)