カテゴリ
- 研磨材(28)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- エスコ(39)
- アズワン(28)
- CKD(24)
- シグマ光機(24)
- KNIPEX(クニペックス)(17)
- 佐藤計量器製作所(14)
- 長野計器(14)
- アサダ(12)
- DAIKO(大光電機)(11)
- LINKMAN(11)
- TRUSCO(9)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 日恵製作所(8)
- TKG(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- FSA(6)
- オーツカ光学(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「φ100×40」の検索結果

スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SGヤナセトップ
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP セラミック
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181箱(5枚)当日出荷更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥639税込¥7031枚当日出荷から5日以内出荷直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。用途研磨、バリ取り、錆落とし厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
極メタル(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
セービングハッピーTOP(スーパージルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)4日以内出荷研削性を重視したジルコニアタイプ。 従来ジルコニアペーパーを刷新し、1.4倍の研削量、1.7倍の耐久性を実現致しました。 ステンレス、鉄など一般金属の研削、研磨向きのペーパーディスクです。 粒度のバリエーションが豊富で、溶接ビート取り等の荒削りから表面の仕上研磨まで行えます。外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
SG ハッピーTOP(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(20枚)5日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP25タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(5個)5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。砥材A外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアシート
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)5日以内出荷重研磨に適したペーパーです。粒度#40サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10枚)5日以内出荷から23日以内出荷最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
極メタル(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)5日以内出荷表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。用途バリ取り、キズ取り、錆落とし砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク Pt
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)23日以内出荷ペーパー面を斜めにする事により最初、ワークに当てた時の削り過ぎや大きな削りキズが残りません。弾性がありワークに良く馴染みます。目詰りすることなく使用可能です。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
トンボ
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)23日以内出荷から72日以内出荷パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応