カテゴリ

  • 研磨材(24)
    • 研磨ディスク(8)
    • ベベルブラシ(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
粒度・番手
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 120(1)
  • 240(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 85(6)
  • 95(8)
  • 100(7)
穴径(Φmm)
  • 10(5)
  • 15(3)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(4)
  • (6)
厚さ(mm)
  • 13(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • TRUSCO(16)
  • エスコ(22)
  • SK11(4)
  • RELIEF(4)
  • サンフレックス(12)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(42)
  • SK(新潟精機)(14)
  • (7)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • RS PRO(83)
  • 高島産業(71)
  • KHK(小原歯車工業)(70)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(63)
  • 協育歯車(59)
  • 新ダイワ(47)
  • スズキ(30)
  • ニッセイ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ベベル」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
外径(Φmm)100粒度80タイプハード穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付エンドブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.25適合材鋼板筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線メッキ線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線ねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
クールトップNEO ヤナセ(柳瀬)クールトップNEOヤナセ(柳瀬)
959税込1,055
1枚
5日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100回転数(最高使用)13000rpm適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
エアー用鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)エアー用鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)65毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線:0.3適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスベベルブラシヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付ホイールブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付ホイールブラシヤナセ(柳瀬)
769税込846
1本
5日以内出荷
鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。外径(Φmm)75厚さ(mm)13軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])7000線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)綱線メッキ線適合材鋼板など金具径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックベベルハードヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(5枚)
当日出荷
ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。
タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5枚)
当日出荷
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)ユニロングリットベベルブラシヤナセ(柳瀬)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)13線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルグレート ヤナセ(柳瀬)ベベルグレートヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1セット(5個)
5日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ベベルグレート パープル 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープル 95×M10ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラック 95×M10ヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-中目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-中目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-細目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-細目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目 ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート 95×M10-荒目ヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
3日以内出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート ブラックヤナセ(柳瀬)
8,498税込9,348
1セット(5個)
翌日出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
ベベルグレート パープル ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート パープルヤナセ(柳瀬)
5,698税込6,268
1セット(5個)
翌日出荷
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などパープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95