カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 研削(3)
  • 空圧工具(3)
    • マイクログラインダー(1)
絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 6300(1)
  • 9000(1)
  • 13000(1)
  • 14000(1)
  • 25000(1)
  • 60000(1)
コレット径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(1)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(101)
  • PROXXON(プロクソン)(84)
  • PROMOTE(プロモート)(10)
  • マキタ(48)
  • 京セラインダストリアルツールズ(30)
  • EARTH MAN(44)
  • RELIEF(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(83)
  • ティーシーティー・ジャパン(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,505)
  • RS PRO(1,365)
  • メディアカバーマーケット(1,296)
  • サンエス(1,085)
  • ミツビシ(884)
  • トヨタ(735)
  • AMPHENOL(630)
  • エスコ(560)
  • MAZDA(マツダ)(508)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルータ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)ミニコングネクストヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本軸径Φ2.35/3mm使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタ ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター B-Kong用ACアダプタヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬)新マイクログラインダーΦ3ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.16付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬)ダイグラインダー2ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.057付属品スパナ、カプラ、レギュレーター全長(mm)179質量(g)500使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)43排気方向後方コレット径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダ ヤナセ(柳瀬)フラップサンダヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軸付フラップホイールを使用するのに最適なスピードを実現しました。 レギュレーターで回転調節すればナイロン系やバフ系の製品も最適なスピードでご使用いただけます。 スピンドルにベアリング3個を採用し、回転効率を高めています。 従来のエアーグラインダーでは軸付フラップホイールには回転数が早すぎて使用しにくい部分がありましたが、このフラップサンダーを使用すれば、問題解決 !
回転数(min-1[r.p.m])6300取付部6mm コレット全長(mm)265外径(mm)40使用圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41排気方向後方質量(g)800トラスコ品番402-8848RoHS指令(10物質対応)対応
Bコング ヤナセ(柳瀬)Bコングヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
速度調整式ペンシル型ルーターです。ペンシル形状とスピード調節で精密作業も思いのままです。
用途研磨作業。寸法(mm)165×28回転数(min-1[r.p.m])3000~13000適合材ガラス・木工・金属
ユニロンホイール(バリュータイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニロンホイール(バリュータイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)200
フラップホイール グルータイプ ヤナセ(柳瀬)フラップホイール グルータイプヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
適度な摩耗により、目詰まりを起こしません。
穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000外径(Φmm)100