カテゴリ

  • 研磨材(32)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(179)
  • ニチコン(126)
  • モートーン(112)
  • 大阪魂(79)
  • エスコ(61)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • RS PRO(53)
  • CKD(39)
  • 日本ケミコン(28)
  • 大洋ツール(25)
  • NS(日進工具)(21)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • VISHAY(17)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • 岡崎精工(14)
  • Wera(12)
  • FKD(フクダ精工)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25X25」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)鋼線 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ鋼線Φ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 円筒タイプヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 円筒タイプヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤバンドヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378特価
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド軸付砥石 A(黒) ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石 A(黒)ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1箱(50個)
当日出荷から23日以内出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ鋼線メッキΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ 〈軸付剣先型ブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)ヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバンド ヤナセ(柳瀬)ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
5日以内出荷から42日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
ドラム(ユニバンド用ホルダー) ヤナセ(柳瀬)ドラム(ユニバンド用ホルダー)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から29日以内出荷
ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール(ハード)ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ユニロン 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
18,980税込20,878
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)25タイプ無砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
カップディスク ヤナセ(柳瀬)カップディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
レジンダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンドヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷から29日以内出荷
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなどRoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
レジノイド砥石 ネジ 平 ヤナセ(柳瀬)レジノイド砥石 ネジ 平ヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1箱(50個)
30日以内出荷
粒度#36
PVA砥石 ヤナセ(柳瀬)PVA砥石ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(50個)
23日以内出荷
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバンド T ヤナセ(柳瀬)ユニバンド Tヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1箱(10個)
29日以内出荷
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨カテゴリ