カテゴリ
- 研磨材(16)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(1)
- SMC(122)
- エスコ(84)
- 常磐精工(84)
- RS PRO(74)
- TRUSCO(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- ラムマウント(26)
- StarTech.com(23)
- イチグチ(17)
- 岩田製作所(14)
- イシハシ精工(13)
- Ruland(12)
- fort(11)
- SKC(環境測定)(11)
- 重松製作所(10)
- LENOX(レノックス)(10)
- ノーブランド(9)
- 新日軽(LIXIL)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「2x3 材」の検索結果
特価

電着ダイヤモンドバー テーパー型
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。粒度140全長(mm)45シャンク径(Φmm)3適合材陶器・石材・宝石・硬質金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈平型取替式〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈平型取替式〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)5日以内出荷最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・黒毛 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷馬毛を使っていますので、静電気の発生が少ないです。軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・白毛(ソフト) 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,498税込¥6,0481箱(10個)5日以内出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプ白毛ソフト軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・砥粒入りユニロン 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)5日以内出荷軸径(Φmm)3粒度#180タイプ砥粒入りユニロンΦ0.45軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリット
ヤナセ(柳瀬)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)23日以内出荷粒度#500寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)23日以内出荷タイプ無砥粒寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ステンレス
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)23日以内出荷寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応