カテゴリ
- 研磨材(67)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(241)
- EIKO(栄工舎)(42)
- FKD(フクダ精工)(32)
- KITO(キトー)(112)
- OHSATO(大里)(72)
- TRUSCO(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(22)
- イスカル(15)
- エスコ(201)
- コガネイ(215)
- ツツミ工業(24)
- ホンダ(52)
- 八幡ねじ(89)
- 大阪魂(1,272)
- 清水製作所[継手](17)
- 由良産商(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
「6x25」の検索結果
特価

フェルト軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
フェルト軸付ホイール(円筒型)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5本)ほか当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム(ユニバンド用ホルダー)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から29日以内出荷ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
真鍮軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
研削用ゴム砥石 円筒タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
研削用ゴム砥石 砲弾タイプ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線メッキ線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
ヤナセ(柳瀬)¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1箱(5本)当日出荷用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,898~税込¥6,488~1箱(5個)ほか当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)ほか当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応
軸無しカートリッジロール
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)当日出荷から41日以内出荷摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。低コストで経済的です。右回転でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付ネルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付コットンホイール
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
ミニユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド軸付砥石 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50個)当日出荷から23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
FFホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,298~税込¥5,828~1箱(10個)ほか5日以内出荷から23日以内出荷ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。