カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(86)
  • SHIMANO(シマノ)(45)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • ホンダ(15)
  • スバル(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ユニカ(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • クリスタルアイ(8)
  • エスコ(7)
  • brembo(7)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • リオン(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • イスカル(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80st」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ペーパーフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    ストレート80コーン用標準ホルダーです。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコングジュニア ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア ヘアーラインキット

    ヤナセ(柳瀬)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
    セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コットン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    サイザル(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコングジュニア ヤナセ(柳瀬)

    パワーコングジュニア

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
    長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5消費電力(W)700使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
  • ユニコーンZ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニコーンZ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    重研削用コーン。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンコーン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
    適合材ステンレス、アルミ最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    フェルトコーン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコーンA(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニコーンA(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    中研削用コーン。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(3個)
    23日以内出荷
    下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップMIX(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラシホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    35,980税込39,578
    1箱(5個)
    41日以内出荷
    ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ワイヤーブラシホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    41日以内出荷
    冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応