カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ホンダ(3)
- TOEX(LIXIL)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- D'Addario(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-kce」の検索結果
特価

鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス