カテゴリ
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bdgm01」の検索結果

インパクト用ベタディスク シールはがし用
ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途各種シールはがし寸法(mm)50×6.35アズワン品番64-9621-01RoHS指令(10物質対応)対応
ベタディスク シールはがし用 ハード
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!。ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。強力なシールも簡単に取ることが可能です。インパクト軸で着脱がワンタッチです。用途各種シールはがし用。軸径(Φmm)6.35(六角軸)幅(mm)12色ブラック質量(g)48タイプハード最高回転数(min-1[r.p.m])4000軸長(mm)30サイズ(mm)52×50×50外径(mm)Φ50