カテゴリ
- 研磨材(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- RS PRO(38)
- スズキ(30)
- ニッセイ(28)
- Kawasaki(26)
- 高島産業(26)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(23)
- エスコ(18)
- ユニセイキ(18)
- 協育歯車(17)
- 三菱ふそう(17)
- ミニター(15)
- MAZDA(マツダ)(15)
- TRUSCO(14)
- マキシンコー(14)
- トヨタ(13)
- ミツビシ(13)
- サンフレックス(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「beberu」の検索結果

鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線:0.3毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルグレート 95×M10-中目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート ブラック 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥8,498税込¥9,3481箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート パープル 95×M10
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色パープル最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-細目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色エビ茶最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ベベルグレート 95×M10-荒目
ヤナセ(柳瀬)¥6,898税込¥7,5881箱(5個)3日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離・皮膜除去など。色イエロー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)95
ユニロングリットベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)62最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。粒度80タイプハード穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルグレート パープル
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681セット(5個)翌日出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など色パープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
ベベルグレート ブラック
ヤナセ(柳瀬)¥8,498税込¥9,3481セット(5個)翌日出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など色ブラック質量(g)94ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95容量(GB)M10BGB
ベベルグレート
ヤナセ(柳瀬)¥6,798税込¥7,4781セット(5個)5日以内出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離などねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95