カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- ナベヤ(7)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm16100」の検索結果

タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線 Φ0.3毛丈(mm)25外径(Φmm)100金具径(mm)60最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応