カテゴリ
- 研磨材(11)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(143)
- SMC(93)
- MAZDA(マツダ)(32)
- イチグチ(29)
- IKO(日本トムソン)(24)
- ニッサン(18)
- THK(16)
- KVK(11)
- 京セラ(10)
- CKD(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- トヨタ(10)
- フロン工業(9)
- UNION(ユニオン)(9)
- エンズィンガー・ジャパン(9)
- TRUSCO(8)
- ホンダ(8)
- ミツビシ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「f-301」の検索結果
特価

軸付フラップホイール(6mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フラップホイール(3mm軸)
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷から23日以内出荷研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
ヤナセ(柳瀬)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)当日出荷から5日以内出荷研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径20・30mm
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:ステンレス軸径(Φmm)3軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径30mm
ヤナセ(柳瀬)¥3,198税込¥3,5181箱(5個)当日出荷から翌々日出荷特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)40外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ムゲン軸付フラップ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)5日以内出荷粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。軸径(Φmm)6適合用途ビート取り
ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1個34日以内出荷難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,798~税込¥7,478~1個34日以内出荷難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。RoHS指令(10物質対応)対応