カテゴリ
- 研磨材(30)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(6)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(57)
- 高島産業(40)
- 錦(28)
- エスコ(20)
- TRUSCO(17)
- バーテック(17)
- FBK(フタバ)(11)
- リューター(日本精密機械工作)(10)
- サンフレックス(10)
- PFERD 馬印(8)
- ミヤキ(8)
- RS PRO(7)
- NSK(ナカニシ)(6)
- LESSMANN(6)
- マキタ(5)
- RELIEF(5)
- 東安(5)
- アークランドサカモト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「kappuburasi」の検索結果

鋼線カップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10金具径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
ステンレスカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。トラスコ品番812-2747毛材砥粒入りナイロン番手#180
鋼線メッキ線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED
ヤナセ(柳瀬)¥2,098~税込¥2,308~1個ほか当日出荷から5日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径M10外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス
カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来品に比べ高い硬度です。冷間引延により硬度アップします。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄・一般金属・ステンレスの研磨・研掃にご使用ください。用途研磨作業。ねじ径(mm)M10材質(ブラシ部)鋼線ヒネリ外径(Φmm)75適合材鉄・一般金属・ステンレス・アルミ・木工・石材・コンクリート
鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒネリカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から23日以内出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ ステンレスED
ヤナセ(柳瀬)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシEDタイプ ステンレスヒネリED
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)5日以内出荷耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)75ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)SUS Φ0.4適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線メッキカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,398税込¥1,5381個23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用鋼線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。外径(Φmm)75穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)20線径(Φmm)鋼線 Φ0.3適合材鉄などの一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)真鍮線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥879~税込¥967~1個当日出荷強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。用途研磨作業。寸法(mm)65×25×6.35
ステンレス軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥659税込¥7251個当日出荷回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線メッキ線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カップブラシ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥169~税込¥186~1本5日以内出荷細かい所の研磨に向いています。 研磨カスの除去に適しています。寸法(mm)14×8×2.34RoHS指令(10物質対応)対応