カテゴリ

  • 研磨材(37)
  • 作業工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(12)
  • ホンダ(1,314)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • YAGEO(308)
  • SMC(294)
  • NSK(日本精工)(276)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • 伊東電機(133)
  • KOA(116)
  • 三木プーリ(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • 廣杉計器(57)
  • エスコ(41)
  • 高島産業(40)
  • TRACO POWER(37)
  • NACHI(不二越)(36)
  • サンフレックス(35)
  • NSK(ナカニシ)(30)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5000」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • きのこバフ ヤナセ(柳瀬)

    きのこバフ

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
    用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
    軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)

    きのこユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途木地の仕上、金属の仕上研磨材質不織布軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×39
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)

    軸付スリットクラゲ

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
    粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール(ハード)

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から34日以内出荷
    削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン丸シート軸付 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン丸シート軸付

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)

    綿バフディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
  • ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸

    ヤナセ(柳瀬)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 細50

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
    用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
    軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コットン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    サイザル(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール MIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール MIX

    ヤナセ(柳瀬)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンインサイドホイール 外径50mm ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンインサイドホイール 外径50mm

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
    用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)35外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
    用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
  • フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬)

    フラップホイール(研磨輪)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    適合用途キズ取り
  • フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬)

    フラップホイール(研磨輪)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    14日以内出荷
    発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    適合用途キズ取り
  • ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    14日以内出荷
    ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
    適合用途鏡面
  • フラップホイール 密生タイプ ヤナセ(柳瀬)

    フラップホイール 密生タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    14日以内出荷から17日以内出荷
    発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
  • フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬)

    フラップホイール(研磨輪)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1個
    14日以内出荷
    発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
    適合用途キズ取り
  • ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    14日以内出荷から17日以内出荷
    ホイール自体の寿命が大きく延びます。
  • 三角ボウシ ヤナセ(柳瀬)

    三角ボウシ

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンコーン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
    適合材ステンレス、アルミ最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    フェルトコーン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1個
    23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(3個)
    23日以内出荷
    下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップMIX(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1個
    23日以内出荷
  • すんなりホイール ヤナセ(柳瀬)

    すんなりホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    29日以内出荷
    20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
    軸径(Φmm)6穴径(Φmm)6外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応