カテゴリ
- 研磨材(54)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- NSK(日本精工)(69)
- SHIMANO(シマノ)(60)
- ホンダ(51)
- イチグチ(34)
- NSK(ナカニシ)(25)
- アサ電子工業(22)
- NACHI(不二越)(21)
- 三木プーリ(19)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
- リューター(日本精密機械工作)(18)
- PROXXON(プロクソン)(15)
- IKO(日本トムソン)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- CKD(13)
- TRUSCO(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 中部精機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「m8000」の検索結果

SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
FFディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
真鍮軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥649税込¥7141本欠品中線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材木工、銅、合金筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈麻バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンディスクS
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(5個)当日出荷深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SG サイザルディスク 含浸
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)欠品中美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
小径バフ 〈仕上バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)5外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
SGフェルトディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)当日出荷トラスコ品番303-0024厚さ(mm)12質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SG コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)当日出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
フェルトディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。粒度ソフト外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク (Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)当日出荷ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈コットンモップバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷から17日以内出荷厚さ(mm)15外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から5日以内出荷深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷鋼線をメッ加工した加工線で研磨力に優れています。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27適合材鋼板筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル
ヤナセ(柳瀬)¥27,980税込¥30,7781箱(5個)当日出荷美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン2
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4529材質綿厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル2
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。用途鏡面加工作業に。トラスコ品番195-4533材質麻厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000ねじ径M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
金属TOPディスク 180
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。砥材Z穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)180
小径バフ(E型) 〈セーム皮バフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)4日以内出荷軸径(Φmm)3厚さ(mm)5タイプΦ3軸付軸長(mm)43外径(Φmm)22最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
小径バフ 〈ネルバフ〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1箱(5個)5日以内出荷から17日以内出荷厚さ(mm)4外径(Φmm)23最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパー
ヤナセ(柳瀬)¥6,398~税込¥7,038~1箱(5枚)5日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。幅(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10取付ネジ径M10
SGフェルトディスク ハード
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)5日以内出荷柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。トラスコ品番303-0016厚さ(mm)10質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781箱(5個)5日以内出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥22,980税込¥25,2781個欠品中ストレート80コーン用標準ホルダーです。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線ヒネリカップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷から23日以内出荷冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.5適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク (ミックスタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(5個)5日以内出荷ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。厚さ(mm)15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
SG 仕上げディスク
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)5日以内出荷穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ
ヤナセ(柳瀬)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)5日以内出荷バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)5日以内出荷綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーFF
ヤナセ(柳瀬)¥20,980税込¥23,0781箱(5個)5日以内出荷研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応