カテゴリ
- 研磨材(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- 日本ニューマチック工業(26)
- コーセル(5)
- 三菱電機(5)
- CKD(4)
- ParkerTAIYO(4)
- TRUSCO(4)
- 日研工作所(4)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
- 日東工器(3)
- ベン(3)
- nepros(3)
- 長尾製作所(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ネイチャーボーイズ(3)
- シヤチハタ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nbh」の検索結果

SGユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥8,998税込¥9,8981箱(5個)当日出荷特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)5日以内出荷極太のユニロン繊維に、砥粒をコーティングしています。目詰りがなく、最後まで均一に研磨します。表面のみ研磨し、深いキズが入りません。ハードタイプは黒皮取りにも可能で、長寿命です。サイズ(mm)100×13×12最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5800RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラック ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥6,298税込¥6,9281箱(5個)5日以内出荷極太ユニロン不織布に砥粒をコーティングした繊維のディスクです。 塗装剥がし・錆取り・表面の付着物除去や塗装作業の前後処理に適しています。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781箱(3個)23日以内出荷下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781個23日以内出荷塗装剥がし・錆取り・付着物の除去に。 塗装作業の前後処理に。アルミ・ステンレス・ダイキャストの仕上げ研磨に。回転数(適正)ダイヤルE適合材アルミ・ステンレス・ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応