カテゴリ

  • 研磨材(483)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(70)
  • 空圧工具(18)
  • 電動工具(10)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(72)
  • NAKANO(1,785)
  • メディアカバーマーケット(1,615)
  • 大阪魂(1,416)
  • Panasonic(パナソニック)(1,037)
  • TRUSCO(851)
  • BIGM(丸山製作所)(802)
  • エスコ(786)
  • 三菱電機(612)
  • CKD(503)
  • マキタ(460)
  • 三菱マテリアル(449)
  • サンフレックス(441)
  • NSK(ナカニシ)(431)
  • KITO(キトー)(423)
  • イチグチ(409)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(365)
  • PISCO(ピスコ)(362)
  • 理研計器(357)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(373)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p1」の検索結果

関連キーワード
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 麻バフディスク ヤナセ(柳瀬)

    麻バフディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。
    用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
  • 汚れ取りブラシ ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
    用途金属、木工などのバリ取り、下地直しに仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6790セット内容本体ブラシ、ペーパー#604枚、ペーパー#1204枚材質ペーパー質量(g)30
  • 綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)

    綿バフディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
  • ポリッシャー用パット ヤナセ(柳瀬)

    ポリッシャー用パット

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
    適合Φ125ポリッシャー用外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5枚)
    当日出荷
    長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウムパウダー

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
    用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    GPディスク(Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,698税込6,268
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
    用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60 ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤスポンジパット 60x95x30 #60

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
    長さ(mm)95幅(mm)60粒度60厚さ(mm)32
  • ユニTOP(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP(Wタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    9,498税込10,448
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPディスク アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
    用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2384粒度(#)120穴径(Φmm)15外径(Φmm)100材種120
  • ユニTOPセラミック センターカット ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPセラミック センターカット

    ヤナセ(柳瀬)
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷
  • ユニTOPディスク(15タイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク(15タイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。
    用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。トラスコ品番416-9554粒度#60外径(Φmm)100
  • ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬)

    ラッピングフィルムシート

    ヤナセ(柳瀬)
    36,980税込40,678
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    鏡面の仕上がり。曲面研磨が可能。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOK。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
    タイプ両面テープ式寸法(縦×横)(mm)280×230適合材プリント基板、光ファイバー
  • ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)

    ハンディポリッシュ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
    用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
  • ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。
    用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPディスク シリコンカーバイト ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク シリコンカーバイト

    ヤナセ(柳瀬)
    3,500税込3,850
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
    用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。トラスコ品番812-2392粒度#80穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • シャープナーブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    シャープナーブラシ・替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    829税込912
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    持ちやすさにこだわり、作業のしやすい角度にしました。長時間でも快適に作業できます。 裏面はマジックテープになっていますので、簡単に取替えができます。 3種類の先端アイテム(ペーパー・ナイロン・フェルト)をご用意しています。用途に合わせてお使いください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイト石材穴径(Φmm)15内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP25タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
    砥材A外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニTOPセラミック テーパー ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPセラミック テーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)

    速度調整式ペンシル型ルーター Bコング

    ヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
    用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリトリビットハード ヤナセ(柳瀬)

    バリトリビットハード

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
    タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • 汚れ取りブラシ・替ペーパー ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ・替ペーパー

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1個
    15日以内出荷
    替えペーパーです。届きにくい溝、角、隙間が磨けます。マジックテープ式のため、取り換え簡単です。
    用途金属、木工のバリ取り、下地直し。寸法(mm)15×50砥材A適合材金属、木工
  • 塗装一掃 ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃

    ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷
    速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ゴムパッド ヤナセ(柳瀬)

    ゴムパッド

    ヤナセ(柳瀬)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
    軸径(Φmm)3タイプネジ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)

    フェルトディスク

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
    適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆取半蔵(サビトリハンゾウ) ヤナセ(柳瀬)

    錆取半蔵(サビトリハンゾウ)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較) サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。 「安全」「速い」「耐久性」が違います。
    用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし厚さ(mm)15穴径(Φmm)15外径(Φmm)94RoHS指令(10物質対応)対応最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5枚)
    当日出荷
    徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]羽根枚数80羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
  • インパクト用軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピートップ ヤナセ(柳瀬)

    ハッピートップ

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(20枚)
    当日出荷
    目詰まりがなく、ヤケません。 研磨音が静かです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属用溶接ビート取り・バリ取り・ならし研磨などの研削研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材A (アルミナ)穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス・アルミなど外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
    用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。 一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。 砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]羽根枚数72羽根の長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...