カテゴリ
- 研磨材(24)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(12)
- ホンダ(146)
- NSK(日本精工)(129)
- 三木プーリ(60)
- アサ電子工業(46)
- NACHI(不二越)(41)
- NSK(ナカニシ)(26)
- RS PRO(24)
- SIEMENS(23)
- IKO(日本トムソン)(22)
- パトライト(PATLITE)(19)
- TRUSCO(18)
- 三ツ星ベルト(17)
- マキタ(15)
- イチグチ(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- 北川鉄工所(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- モトユキ(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「p6000」の検索結果
特価

きのこバフ
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ヤナセ(柳瀬)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から23日以内出荷耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
カッティング砥石
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
ミニユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。RoHS指令(10物質対応)対応
B-KONG MINI
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
FFホイール
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)5日以内出荷フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈カップ型〉
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
重研サンダー
ヤナセ(柳瀬)¥25,980税込¥28,5781箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷フラット仕様で研削力が大きい。 フラット仕様ですが10°の角度がついているのでいつも砥粒が出て、目詰まりはありません。ほど良い弾性があり、騒音、振動が少なく疲れません。粒度#36RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティブラシ(エンド型)
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981箱(5枚)当日出荷通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。 ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。安全性が求められる現場でご使用ください。軸径(Φmm)6タイプ鋼線メッキ波線 Φ0.3軸長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
精密ブラシ・ステンレス 〈ホイール型〉
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から23日以内出荷軸径(Φmm)3タイプSUSΦ0.1軸長(mm)40寸法D(mm)40寸法C(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルグラインダー用フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,798~税込¥7,478~1個18日以内出荷フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
フレキシブルグラインダー用フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,798~税込¥7,478~1個18日以内出荷フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200
ユニロンカップ
ヤナセ(柳瀬)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)23日以内出荷凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Wタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥9,498~税込¥10,448~1箱(5枚)23日以内出荷弾性があり、加工物に馴染みやすい。 基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがしRoHS指令(10物質対応)対応
スリット軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)23日以内出荷目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。適合材木工、プラスチック主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。RoHS指令(10物質対応)対応