カテゴリ
- 研磨材(37)
- 作業工具(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(7)
- ホンダ(1,397)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- NSK(日本精工)(100)
- SMC(92)
- 三木プーリ(66)
- SKC(環境測定)(49)
- 高島産業(40)
- NACHI(不二越)(36)
- サンフレックス(35)
- NSK(ナカニシ)(32)
- イチグチ(28)
- THK(24)
- 伊東電機(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- アサ電子工業(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 永興電機工業(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「r-5000」の検索結果
特価

ミニコングネクスト
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
きのこバフ
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥619~税込¥681~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ユニロンフラップ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781箱(5個)当日出荷から5日以内出荷仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
軸付スリットクラゲ
ヤナセ(柳瀬)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から34日以内出荷木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ベタディスク 曲面用 荒50
ヤナセ(柳瀬)¥759税込¥8351個当日出荷きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5個)当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
ベタディスク 曲面用 中50
ヤナセ(柳瀬)¥759税込¥8351個当日出荷きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
綿バフディスク
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(10本)3日以内出荷ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(10本)3日以内出荷ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
ベタディスク 曲面用仕上50
ヤナセ(柳瀬)¥759税込¥8351個当日出荷きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ベタディスク 曲面用 細50
ヤナセ(柳瀬)¥699税込¥7691個当日出荷きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
ユニロン軸付ホイールMIX
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から15日以内出荷ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥33,980~税込¥37,378~1箱(5個)5日以内出荷柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5個)5日以内出荷鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンインサイドホイール 外径50mm
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781セット(10個)5日以内出荷ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)35外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷から15日以内出荷ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
三角ボウシ
ヤナセ(柳瀬)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)23日以内出荷穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)23日以内出荷木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。適合材ステンレス、アルミ最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトコーン(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281個23日以内出荷研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥26,980税込¥29,6781箱(3個)23日以内出荷下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップMIX(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781箱(5個)23日以内出荷木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
すんなりホイール
ヤナセ(柳瀬)¥4,698税込¥5,1681箱(20個)29日以内出荷20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。軸径(Φmm)6穴径(Φmm)6外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応