カテゴリ

  • 研磨材(31)
  • 作業工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(202)
  • NSK(日本精工)(88)
  • SKC(環境測定)(50)
  • 高島産業(40)
  • NACHI(不二越)(36)
  • サンフレックス(35)
  • NSK(ナカニシ)(32)
  • AFAM(アファム)(25)
  • THK(24)
  • IKO(日本トムソン)(22)
  • 三木プーリ(21)
  • イチグチ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • SKF(日本エスケイエフ)(15)
  • VISHAY(15)
  • omron(オムロン)(12)
  • TRUSCO(12)
  • 京セラ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r5000」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニコングネクスト ヤナセ(柳瀬)

    ミニコングネクスト

    ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
    仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電セット内容ダイヤモンドバー:1本、軸付砥石PA:1本、ハイスビット:1本、軸付フェルト:1本、2.35mmコレット:1個、3mmコレット:1個、専用USB充電ケーブル:1本タイプコードレス軸径Φ2.35/3mm電源充電式使用時間(分)満充電時約90機能ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)充電時間(時間)約2定格使用時間(分)15太さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応変速3段階スピード調整
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • きのこバフ ヤナセ(柳瀬)

    きのこバフ

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
    用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥619~税込¥681~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
    軸径(Φmm)6.35粒度100(#)全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)

    きのこユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途木地の仕上、金属の仕上研磨材質不織布軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×39
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・ステンレス

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプSUSΦ0.3
  • ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップ(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ユニロン軸付ホイール(ハード) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール(ハード)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5個)
    当日出荷から34日以内出荷
    削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン丸シート軸付 ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン丸シート軸付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)

    軸付スリットクラゲ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
    粒度#180適合材木材、金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • 綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)

    綿バフディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    翌々日出荷
    綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6mm丸軸

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6mmで電動ドライバー等に接続する部品です。質量(g)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸 ヤナセ(柳瀬)

    ドリル用アタッチメント2 Φ6.35軸

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    ドライバドリルやボール盤にグラインダー用ディスクが取り付けできます。レンチ等でつかめます。付けやすく、外しやすいです。
    用途軸のついていない研磨工具に取り付け、軸径6.35mmでインパクトドライバー等に接続する部品です。質量(g)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • カップディスク ヤナセ(柳瀬)

    カップディスク

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
    用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベタディスク 曲面用 細50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 細50

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度細目(320番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ユニロン軸付ホイールMIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイールMIX

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
    用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(mm)50
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
    軸径(Φmm)6幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    コットン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    サイザル(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール MIX ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール MIX

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンインサイドホイール 外径50mm ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンインサイドホイール 外径50mm

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
    用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。軸径(Φmm)6幅(mm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)35外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
    用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000枚数(不織布)36枚軸径×軸長(mm)6×40適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
    用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。軸径(Φmm)6幅(mm)25砥材ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
  • 三角ボウシ ヤナセ(柳瀬)

    三角ボウシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンコーン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
    適合材ステンレス、アルミ最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    フェルトコーン(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    23日以内出荷
    研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックホイール(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(3個)
    23日以内出荷
    下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンフラップMIX(ストレート80)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
    幅(mm)50ねじ径(mm)M10外径(Φmm)80最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ・鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    23日以内出荷
  • すんなりホイール ヤナセ(柳瀬)

    すんなりホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(20個)
    29日以内出荷
    20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
    軸径(Φmm)6穴径(Φmm)6外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応