カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- CF POSH(13)
- CKD(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NTツール(1)
- イハラサイエンス(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- ワイドミュラー(1)
- 富士電機(4)
- 富士電機機器制御(2)
- 岡崎精工(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc18x」の検索結果

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本17日以内出荷柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応