カテゴリ
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- GIKEN(川口技研)(25)
- ゴールドメダル(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- クレトイシ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sg-k13」の検索結果
特価

SG 鏡面一発ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応