カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- uni(三菱鉛筆)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sg-sd100r」の検索結果

SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応