カテゴリ

  • 研磨材(3)
    • フラップホイール(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(2)
  • 共立電子産業(6)
  • マルツエレック(8)
  • メディアカバーマーケット(416)
  • MARWI(144)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • ボンマックス(68)
  • FSA(51)
  • RIDGID(日本エマソン)(44)
  • ラドンナ(39)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(38)
  • 日東電工(旧:Permacel)(32)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(25)
  • SKC(環境測定)(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • KANA(片山チエン)(22)
  • コミネ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tof」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
    用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬)

    ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
toto 鏡特集