カテゴリ
- 研磨材(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(7)
- ASUS(エイスース)(21)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- HIOKI(日置電機)(38)
- MAZDA(マツダ)(592)
- NAKANO(27)
- omron(オムロン)(27)
- SMC(2,415)
- UDトラックス(1,075)
- イチグチ(28)
- シグマ光機(20)
- スズキ(35)
- トヨタ(50)
- ニッサン(32)
- ネグロス電工(71)
- ホンダ(584)
- 中央精機(19)
- 内外電機(22)
- 扶桑精機(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「z60」の検索結果
特価

やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
新マイクロアングルグラインダー120
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個質量(g)230回転数(min-1[r.p.m])21000使用圧力(MPa)0.44~0.58外径(Φmm)19取付部M7×P0.75空気消費量(m3/min)0.2排気方向後方
重研削用軸付フラップホイール
ヤナセ(柳瀬)¥5,898~税込¥6,488~1箱(5個)ほか当日出荷から23日以内出荷重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥379税込¥4171枚当日出荷粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。目詰まりも少なく長寿命です。用途金属製品の中削りから荒削りに。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ユニコーンZ(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥7,198税込¥7,9181箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷一般金属の重研削用。抗張力鋼の研磨用。回転数(適正)ダイヤルG適合材一般金属、抗張力鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥9,298~税込¥10,228~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から29日以内出荷ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥3,298税込¥3,6281パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに質量(g)4外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
極メタル(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥3,500税込¥3,8501箱(5枚)5日以内出荷表面・側面・裏面も使えて、作業効率アップ! 基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的! 作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす! 平面研磨にも、最適です。用途バリ取り、キズ取り、錆落とし砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10枚)5日以内出荷から23日以内出荷最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。厚さ(mm)6砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クッションキット
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。 ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本軸径(Φmm)6粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコーンZ(ストレート80)
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)23日以内出荷重研削用コーン。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応