9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Joman(旧:MCP)標準抵抗器
精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。 推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。
精度0.025 取付径(Φmm)48 モニターサイズ70×60mm
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。
付属品テストリード棒、取扱説明書 最大カウント数1999
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Joman(旧:MCP)LCメータ
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31 質量(g)200 電源6F22 9V電池 最大表示1999 キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit) インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4 定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140 精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10) レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
1個
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Joman(旧:MCP)USB電子負荷
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23 電圧(V)DC 3.7~13 電力(W)15(連続動作) 測定電圧(V)0.15~3.00 動作温度(℃)ファン:40 ファンボールベアリングファン
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷

残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。 最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995 材質(本体)ABS 反応時間5s 検知方式MEMS アルコールセンサー 最小単位0.01mg/L センサー寿命約1年間(1000回) 電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式 測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ ストレージ最大32件の測定データが保存可能 保管温度(℃)-10~50 使用温度(℃)0~35 付属品充電用ケーブル(USB) 寸法(mm)約100×29×19.5 精度±0.030(mg/L)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9 電源(V)DC4~28 精度±1℃ センサー1m防水金属プローブ×2 温度測定範囲(℃)-20~100 ディスプレイ0.56インチ 動作温度範囲(℃)-40~80
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金 寸法(mm)53×14
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷

関連キーワード