カテゴリ

  • 機構部品(56)
  • 梱包用品(7)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 高千穂交易
  • タカチ電機工業(673)
  • コカ・コーラ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • 高千穂牧場(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • カワムラサイクル(1)
  • 福井クラフト(1)
  • マル勝高田(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • セルヴァン(1)
  • 三恵社(1)
  • ショウエイ(1)
  • 高千穂シラス(1)
  • タカチホメディカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「takachi」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド)高千穂交易(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体高千穂交易(4件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用高千穂交易
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
その他【長さ】4段階備考・ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)・従来の、WR-2500、WR-3500、WR-24500の後継品にあたり、従来品のご利用者様は本製品をそのままお使いいただけます。・環境に配慮し梱包サイズを従来品比で13%コンパクトにしました。梱包サイズ変更にともないご利用開始時の組立て手順が変更となっています。詳しくは取扱説明書をご確認ください。適合幅(mm)【フイルム】500紙管径(inch)2 / 3本体寸法(mm)幅1300~1480取扱説明書(0.5MB)対応フィルム厚さ(μm)【ストレッチフィルム】12~15
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク高千穂交易
79税込87
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール1700 高千穂交易スチール製スライドレール1700高千穂交易
569税込626
1本
当日出荷から9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2800N 高千穂交易スチール製スライドレール2800N高千穂交易
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク高千穂交易
68税込75
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)高千穂交易(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)910推奨板厚(mm)デスク:20以上取付穴径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3タイプアンダーデスクRoHS指令(10物質対応)対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体高千穂交易(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体高千穂交易(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイルグレー(一部白)タイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使いストローク量(mm)ランナー:56推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
TK USB2.0ケーブル 高千穂交易TK USB2.0ケーブル高千穂交易
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480供給電流(mA)500特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー ラップロッド高千穂交易
28,980税込31,878
1本
当日出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。 背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。 ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。 頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
用途荷物のラッピングに。幅(mm)(適合フイルム)500厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易TKソフトクローズユニット ATTRA-TK高千穂交易
1,398税込1,538
1個
当日出荷
引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレール3J52高千穂交易
1,298税込1,428
1本
当日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)37.2タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
TK定荷重バネ 高千穂交易TK定荷重バネ高千穂交易
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク高千穂交易
71税込78
1個
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ソフトクローズレール3M52 高千穂交易スチール製ソフトクローズレール3M52高千穂交易(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が300mmから600mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)45.6タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
TK MicroUSB2.0シリーズ 高千穂交易TK MicroUSB2.0シリーズ高千穂交易
769税込846
1本
当日出荷
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易マイクロレール(ステンレス)高千穂交易
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)14インナーメンバーレングス(mm)38種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
2,198税込2,418
1本
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スチール製両側トラベルレール1795 高千穂交易スチール製両側トラベルレール1795高千穂交易
469税込516
1本
当日出荷
両側トラベルのスライドレールです。 全長が70mmから200mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプインナー引抜けタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:147RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) 3M52シリーズ高千穂交易(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(2本)
5日以内出荷から7日以内出荷
厚さ12.7mm 高さ45.6mmの家具向けスタンダードモデル3メンバーソフトクローズ・引き込み機能付きフロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)45.6取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート 高千穂交易ストレッチフィルムホルダー「ラップロッド」用カート ラップロッドカート高千穂交易
39,880税込43,868
1台
5日以内出荷
職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。 別途販売のラップロッドWR-03500(500mmフィルム幅・紙管内径3インチ対応製品)もしくはWR-02500(500mmフィルム幅・紙管内径2インチ対応製品)を2本まで収納可能です。 キャスター付きで移動が簡単です。 バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。 予備フィルムを2本保管可能です。
幅(mm)352質量(kg)5.5高さ(mm)970奥行(mm)545内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)283×108×128繰り返し・詰め替え対応
TK USB3.0ケーブル 高千穂交易TK USB3.0ケーブル高千穂交易
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
スライドレール(中荷重) 高千穂交易スライドレール(中荷重)高千穂交易
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8レールタイプ左右共通
ロック付きスライドレール(中荷重) 高千穂交易ロック付きスライドレール(中荷重)高千穂交易
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スチール製リニアモーションレール1790 高千穂交易スチール製リニアモーションレール1790高千穂交易
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)高千穂交易
5,598税込6,158
1セット
6日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)955寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50取付け方法クランプ取付RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)(デスク)45以下
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク高千穂交易(1件のレビュー)
59税込65
1個
7日以内出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM推奨ねじAトラスタッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用 高千穂交易テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用高千穂交易
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(軽荷重用) 3J52シリーズ高千穂交易
3,198税込3,518
1セット(2本)
5日以内出荷
厚さ12.7mm 高さ37.2mmのコンパクトモデル3メンバーソフトクローズ・引き込み機能付きフロントディスコネクト
材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)37.2取付穴径(Φmm)4.4、4.4×7、7×4.4、4.6、9.6×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ 高千穂交易ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ高千穂交易(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2本)
5日以内出荷
厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル3メンバーソフトクローズ・引き込み機能付きフロントディスコネクト(レバー操作)
材質SPCC厚さ(mm)12.7高さ(mm)54取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 3インチ用固定キャップ高千穂交易
6,988税込7,687
1個
5日以内出荷
WR-03500の固定キャップの交換用パーツ。ねじ式固定キャップで簡単に固定・外すことができます。
質量(g)80適合幅(mm)フィルム:300・500本体高さ(mm)46本体幅(mm)100適合サイズ(inch)紙管:3繰り返し・詰め替え対応
スライドレール(重荷重) 高千穂交易スライドレール(重荷重)高千穂交易(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント 高千穂交易包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント高千穂交易
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製マイクロレール1300S 高千穂交易ステンレス製マイクロレール1300S高千穂交易
849税込934
1本
当日出荷から翌々日出荷
2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール6900 高千穂交易スチール製スライドレール6900高千穂交易
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S 高千穂交易ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S高千穂交易
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が100mmから150mmまであります。 ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2880N 高千穂交易スチール製スライドレール2880N高千穂交易
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応